画像準備中

強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)200 リンク内幅(mm)51.4 注文コード48135306 品番RF17200F-AT-1LGA2-L
参考基準価格(税別)¥9,510 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はピッチ・リンク内幅など325種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)19.1 寸法E(mm)34 寸法F(mm)100 リンク内幅W(mm)51.4 寸法Z(mm)12 寸法e(mm)5 プレート幅H(mm)50.8 ピン長L1(mm)58 ピン長L2(mm)51.5 ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)200 リンク内幅(mm)51.4 仕様AT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 概略質量(kg/m)21 ローラ径(Φmm)80 チェーンNo.RF17200F プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)329 平均引張強度(kN)387 チェーン形式強力大形コンベヤチェーン ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)55.3 アタッチメント型式GA2 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする