シリーズC-SCFI1.5
種別絶縁
最大ワイヤーサイズ(mm2)1.5
寸法(mm)【タブサイズ】2.8×0.25
仕様PhoenixContact絶縁圧着レセプタクル端子.スズめっき黄銅で作られ、ハロゲンフリーのプラスチックスリーブを備えた絶縁圧着レセプタクル端子。これらの絶縁圧着レセプタクル端子には、硬質はんだ付け圧着ゾーンと、信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」機構があります。.電解スズめっき引抜力を最大にするための硬質はんだ付け圧着ゾーンハロゲンフリー簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」材質黄銅
色赤
コンタクトめっき錫
材質(コンタクト)真鍮
断熱材プラスチック
オス・メスメス
最小ワイヤーサイズ(AWG)16
最大ワイヤーサイズ(AWG)20
RoHS指令(10物質対応)対応