※Rローラ
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
250
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅(mm)
51.4
注文コード
48137564
品番
RF17250-DT-PL
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
250
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)
51.4
リンク内幅(mm)
51.4
チェーンNo.
RF17250
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
外リンク
種類
直乗せ搬送チェーン
プレート厚(mm)
9.5
最小引張強度(kN)
208
平均引張強度(kN)
245
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
51.5
ピン長L2(mm)
58
ピン径D(mm)
19.1
プレート幅H(mm)
50.8
最大許容張力(kN)
35
注意
※外リンクの単品のみ。繋がった状態ではございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません