※Rローラ

RF17250R-DT-9LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250 椿本チエイン 48138964 RF17250R-DT-9LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250 椿本チエイン 48138964 RF17250R-DT-9LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250 椿本チエイン 48138964 RF17250R-DT-9LA3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250 椿本チエイン 48138964

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード48138964 品番RF17250R-DT-9LA3-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,440
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る
ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)250 リンク内幅W(mm)51.4 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)51.4 寸法E(mm)44 概略質量(kg/m)17 ローラ径(Φmm)80 チェーンNo.RF17250R プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)208 平均引張強度(kN)245 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)51.5 ピン長L2(mm)58 ピン径D(mm)19.1 プレート幅H(mm)50.8 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)35 アタッチメント型式A3 アタッチメント間隔9L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする