Phoenix Contact モータスタータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48139097 品番 2900542
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様PhoenixContactCONTACTRON「2in1」ハイブリッドモータスタータ.PhoenixContactATEX認定、ELR-H3シリーズのContactron2in1ハイブリッドモータスタータは、前方のみの保護を提供します。DINレール取り付け及び最大500Vacの3相モータの始動用に設計されています。.特長と利点ATEX認定IP20保護ねじ接続調整可能な過負荷シャットダウン必要なスペースが極小(わずか22.5mm幅)配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75%配線時間を短縮)DINレール取り付けが簡単摩耗のない高速スイッチング規格EN60947-1、EN60947-4-2EN50178、IEC61508、ISO13849、ATEX 寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7 電流(A)0.6 シリーズELRH3-I-SC-24DC/500AC-0.6 範囲Contactron RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力0.18kW 制御電圧(V)DC24 コンポーネント順方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする