仕様PhoenixContactCONTACTRON「2in1」ハイブリッドモータスタータ.PhoenixContactATEX認定、ELR-H3シリーズのContactron2in1ハイブリッドモータスタータは、前方のみの保護を提供します。DINレール取り付け及び最大500Vacの3相モータの始動用に設計されています。.特長と利点ATEX認定IP20保護ねじ接続調整可能な過負荷シャットダウン必要なスペースが極小(わずか22.5mm幅)配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75%配線時間を短縮)DINレール取り付けが簡単摩耗のない高速スイッチング規格EN60947-1、EN60947-4-2EN50178、IEC61508、ISO13849、ATEX
寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7
電流(A)9
シリーズELRH3-I-SC-24DC/500AC-9
範囲Contactron
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力1kW
制御電圧(V)DC24
コンポーネント順方向