Phoenix Contact モータスタータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48139158 品番 2900530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様CONTACTRON「1in1」ハイブリッドモータスタータ.PhoenixContacts製のATEX認定Contactron1in1ハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。.DINレールマウントの高機能前進スタータは、通常は前進のみのコンベアで3相モータの始動に使用されます。.特長と利点ATEX認定ねじ接続調整可能な過負荷シャットダウンサージ保護及び逆極性保護幅がわずか22.5mmの省スペース型従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75%短縮DINレール取り付けが簡単低摩耗スイッチングIP20保護等級は、12.5mmを超える指での接触から保護されていますが、液体に対する保護はないことを意味します。 寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7 電流(A)9 シリーズELRH3-SC-24DC/500AC-9 範囲Contactron RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力4kW 制御電圧(V)DC24 コンポーネントスタータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする