Phoenix Contact モータスタータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48139194 品番 2900421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ.PhoenixContacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。.特長と利点ATEX認定1つのモジュールに、順方向/逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ調整可能な過負荷シャットダウン必要なスペースが極小(わずか22.5mm幅)配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75%配線時間を短縮)DINレール取り付けが簡単摩耗のない高速スイッチング内蔵出力保護.規格EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849PTB07ATEX3145 寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7 電流(A)9 シリーズELRH5-IES-SC-24DC/500AC-9 範囲Contactron RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力4kW 制御電圧(V)DC24 コンポーネントハイブリッドモータスタータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする