仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ.PhoenixContacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。.特長と利点ATEX認定1つのモジュールに、順方向/逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ調整可能な過負荷シャットダウン必要なスペースが極小(わずか22.5mm幅)配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75%配線時間を短縮)DINレール取り付けが簡単摩耗のない高速スイッチング内蔵出力保護.規格EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849PTB07ATEX3145
取付方式DINレール
電流(A)9
シリーズELRH5-IES-SC-230AC/500AC-9
範囲Contactron
許容入力4kW
制御電圧(V)AC230
コンポーネントハイブリッドモータスタータ