※Rローラ

RF17250S-DT-4LK3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17250 椿本チエイン 48139497 RF17250S-DT-4LK3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17250 椿本チエイン 48139497 RF17250S-DT-4LK3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17250 椿本チエイン 48139497 RF17250S-DT-4LK3-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17250 椿本チエイン 48139497

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17250

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード48139497 品番RF17250S-DT-4LK3-L
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)250 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)51.4 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)51.4 概略質量(kg/m)11 ローラ径(Φmm)40.1 チェーンNo.RF17250S プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)208 平均引張強度(kN)245 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)51.5 ピン長L2(mm)58 ピン径D(mm)19.1 プレート幅H(mm)50.8 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)35 アタッチメント型式K3 アタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする