画像準備中

Phoenix Contact モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズQUICKONQPD 注文コード48140987 品番1582530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
シリーズQUICKONQPD 端子種別IDC、クイックコネクト 定格電流(A)20 材質(ハウジング)ポリアミド コンタクト数10 動作温度範囲(℃)-40〜80 定格電圧(kV)1 コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする