グリーンライフ
グリーンライフの 散水・かん水資材
グリーンライフの ホースリール
グリーンライフの 散水用ホースリール
Gスクエア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48141609
品番
PRGS-20GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
あらゆる住宅の外壁にマッチします
用途
散水や洗車、掃除に活躍
付属品
Gノズル、ねじ式コネクター
仕様
中黒防藻ホース
カバー
なし
色
ブルー
キャスター
なし
ホース内径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
20
適合蛇口外径(Φmm)
16
巻取形式
手動