椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
倍速チェーン スナップカバー付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
19.05
注文コード
48141703
品番
RF2030VR-SC-JL
参考基準価格(税別)
¥591
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
19.05
シリーズ
スチールローラ
概略質量(kg/m)
1.4
ローラ径(Φmm)
11.91
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーンNo.
RF2030
すきま(mm)
1.5
幅W(mm)
8
チェーン形式
センターローラ
ピン長L1(mm)
12.05
ピン長L2(mm)
13.25
ピン径D(mm)
3.59
幅W2(mm)
4
ローラ径R1(Φmm)
18.3
ローラー
-
最大許容張力(kN)
-
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)