椿本チエイン
ニードルブシュチェーン(高精度仕様)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48142001
品番
RF2040-NBH-K2-JL
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
12.7
ピン径D(mm)
3.97
寸法H(mm)
17.5
寸法K(mm)
9.5
寸法L1(mm)
8.25
寸法L2(mm)
9.95
寸法N(mm)
19.1
寸法O(mm)
3.6
ピッチP(mm)
25.4
寸法S(mm)
8.9
寸法T(mm)
1.5
リンク内幅W(mm)
7.95
寸法X(mm)
19.3
寸法X2(mm)
19.3
寸法h(mm)
12
ローラ外径(R)(Φmm)
15.88
リンク内幅(mm)
7.95
仕様
アタッチメント形式:K2
種別
高精度仕様
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)
-10~150
概略質量(kg/m)
0.99
使用チェーン
RF2040
最大許容張力kN(kgf)
0.78
付加質量(kg)
0.006(アタッチメント1個当たり)
チェーン形式
ニードルブシュチェーン
最大許容張力(kN)
0.78
アタッチメント型式
K2
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※使用温度に適した潤滑油をご使用ください。