画像準備中

バイピッチチェーン K2

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)25.4 注文コード48142543 品番RF2040R-10LK2-L
参考基準価格(税別)¥111 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
この商品はピッチ・内容量など157種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)25.4 リンク内幅W(mm)7.95 タイプリンク単位 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- 概略質量(kg/m)0.87 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RF2040 プレート厚(mm)1.5 平均引張強度(kN)16.7 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)8.25 ピン長L2(mm)9.95 ピン径D(mm)3.97 プレート幅H(mm)12 ローラ形式R 最大許容張力(kN)2.65 アタッチメント型式K2 アタッチメント間隔10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする