種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)7.3
チェーンNo.RF2040R
軸穴種別面圧タイプ
歯数-
軸穴径(Φmm)17
材質スチール
取付方式A
寸法L1(mm)14
締付トルク(N・m)8.3
寸法Df(mm)42
締付ボルト(本数)5
締付ボルト(サイズ)M5×18
ハブ長さL(mm)28
ハブ径DH(mm)68
寸法DC(mm)32
最大伝達トルク(N・m)198
外径Do(Φmm)135
ローラ形式Rローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)122.17
作用歯数15
スリーブ枠番S2