ピン径D(mm)3.97
リンク内幅W(mm)7.95
プレート幅H(mm)12
ピン長L1(mm)8.25
ピン長L2(mm)9.95
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)7.95
ユニットリンク数-
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)0.87
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RF2040
プレート厚(mm)1.5
平均引張強度(kN)16.7
チェーン形式バイピッチチェーン
ローラ形式R
最大許容張力(kN)2.65
アタッチメント型式SK1
アタッチメント間隔1L