椿本チエイン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48147951
品番
RF2040R-LMCNP-2LK2-L
参考基準価格(税別)
¥213
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
3.97
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
12
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
概略質量(kg/m)
0.87
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
平均引張強度(kN)
15.7
チェーン形式
ラムダコーティングバイピッチチェーン
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
2.65
アタッチメント型式
K2
アタッチメント間隔
2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)