ピッチ(mm)25.4
リンク内幅W(mm)7.95
リンク内幅(mm)7.95
概略質量(kg/m)0.87
ローラ径(Φmm)15.88
材質(本体)スチール
タイプオフセットリンク
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
チェーンNo.RF2040
プレート厚(mm)1.5
平均引張強度(kN)15.7
ピン長L(mm)18
チェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン
ピン長L1(mm)8.25
ピン長L2(mm)9.95
ピン径D(mm)3.97
プレート幅H(mm)12
ローラ形式R
最大許容張力(kN)2.65