寸法C(mm)12.7
ピン径D(mm)3.97
寸法H(mm)17.5
寸法K(mm)9.5
寸法L1(mm)8.25
寸法L2(mm)9.95
寸法N(mm)19.1
寸法O(mm)3.6
ピッチP(mm)25.4
寸法S(mm)8.9
寸法T(mm)1.5
リンク内幅W(mm)7.95
寸法X(mm)19.3
寸法X2(mm)19.3
寸法h(mm)12
ローラ外径(R)(Φmm)15.88
リンク内幅(mm)7.95
仕様ローラ形式:R
種別高精度仕様
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10〜150
概略質量(kg/m)0.99
使用チェーンRF2040
最大許容張力kN(kgf)0.78
チェーン形式ニードルブシュチェーン
ローラ形式R
最大許容張力(kN)0.78