エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 角度計
エスコの プロトラクター
プロトラクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48151208
品番
EA720WE-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,092
販売価格(税別)
¥
3,720
バスケットに入れる
材質
硬化アルミニウム(高度:HRC63)
寸法(mm)
竿長×本体径(:120×80
目盛
0〜180°
最小読取値
1°