種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)7.3
チェーンNo.RF2040S
軸穴種別面圧タイプ
歯数21
軸穴径(Φmm)40
材質スチール
取付方式A
寸法L1(mm)17.5
締付トルク(N・m)8.3
寸法Df(mm)66
締付ボルト(本数)5
締付ボルト(サイズ)M5×22
ハブ長さL(mm)25
ハブ径DH(mm)69
寸法DC(mm)56
最大伝達トルク(N・m)465
外径Do(Φmm)92
ローラ形式Sローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)86.17
作用歯数10.5
スリーブ枠番S5