エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの 画鋲/ピン
カラーピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20本)
注文コード
48152407
品番
EA762FC-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
用途
カーペット用足長ピン。
材質
PS樹脂、鋼線
色
透明
ケース寸法(mm)
43×23×72
針長(mm)
30
入数(本)
20