1582220 Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクト 48154786

Phoenix Contact 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様QUICKON導体コネクタ.PhoenixContactのQUICKONコネクタは、設置の時間節約に最適で、特別な工具不要です。また、ケーブルの結合の他にも修理及び延長のソリューションとして最適です。.特長と利点IDC〜QUICKON接続用IP67/IP69Kなど、各種高IP等級オプションの用意さまざまなポジションで使用可能パネル貫通接続対応(RS品番;801-6416801-6416を確認)ロックナットあり。RS品番;801-6422801-6422を確認.特長と利点 シリーズQPDC3PE2.51X6-10BK 注文コード48154786 品番1582220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・シリーズ・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
仕様QUICKON導体コネクタ.PhoenixContactのQUICKONコネクタは、設置の時間節約に最適で、特別な工具不要です。また、ケーブルの結合の他にも修理及び延長のソリューションとして最適です。.特長と利点IDC〜QUICKON接続用IP67/IP69Kなど、各種高IP等級オプションの用意さまざまなポジションで使用可能パネル貫通接続対応(RS品番;801-6416801-6416を確認)ロックナットあり。RS品番;801-6422801-6422を確認.特長と利点 取付方式ケーブルマウント シリーズQPDC3PE2.51X6-10BK 定格電圧(V)1k 端子種別IDC 定格電流(A)20 保護等級IP68 材質(ハウジング)PA 材質(コンタクト) コンタクト数4 ボディ向きストレート コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする