Phoenix Contact 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 仕様コンタクトは別売です。.M23フィードバックプラグインコネクタ、12極.包括的なPhoenixContactM23フィードバックプラグインコネクタ製品、12極、シールド付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、多くの用途に最適.ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁動作温度範囲-40→+125挿抜回数100回IP67等級、かん合時 シリーズRFSeries 注文コード48154847 品番1607228
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様・シリーズ・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトは別売です。.M23フィードバックプラグインコネクタ、12極.包括的なPhoenixContactM23フィードバックプラグインコネクタ製品、12極、シールド付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、多くの用途に最適.ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁動作温度範囲-40→+125挿抜回数100回IP67等級、かん合時 取付方式ケーブルマウント シリーズRFSeries 定格電圧(V)150 端子種別圧着 定格電流(A)8 保護等級IP67 材質(ハウジング)銅合金、亜鉛合金 動作温度(℃)-20 シェルサイズM23 コンタクト数12 ボディ向きストレート コネクタサイズM23 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする