種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)7.3
チェーンNo.RF2040S
軸穴種別面圧タイプ
歯数19
軸穴径(Φmm)16
材質スチール
取付方式B
寸法L1(mm)14
締付トルク(N・m)8.3
寸法Df(mm)42
締付ボルト(本数)5
締付ボルト(サイズ)M5×18
ハブ長さL(mm)25
ハブ径DH(mm)60
寸法DC(mm)32
最大伝達トルク(N・m)186
外径Do(Φmm)84
ローラ形式Sローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)78.23
作用歯数9.5
スリーブ枠番S2