Phoenix Contact 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFシリーズパネル取り付けプラグ及びソケット.PhoenixContactRFシリーズパネル取り付けプラグ及びソケットは、一緒にかん合してロックするときにIP67等級のガスケット、シーリングを実装したねじカップリング機構を備えています。パネル取り付けコネクタは前面取り付け型で、コンタクト用に圧着接続を備えています(コンタクトは別売り)。 シリーズRF 注文コード48155179 品番1607830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・シリーズ・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
仕様RFシリーズパネル取り付けプラグ及びソケット.PhoenixContactRFシリーズパネル取り付けプラグ及びソケットは、一緒にかん合してロックするときにIP67等級のガスケット、シーリングを実装したねじカップリング機構を備えています。パネル取り付けコネクタは前面取り付け型で、コンタクト用に圧着接続を備えています(コンタクトは別売り)。 取付方式フランジマウント シリーズRF 定格電圧(V)150 端子種別圧着 定格電流(A)8 保護等級IP67 材質(ハウジング)銅亜鉛合金 動作温度(℃)-20 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする