Phoenix Contact 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様IEC61076-2-101.GOST、UL認定.PhoenixContactのAコード式M12埋込型コネクタです。PG9.PhoenixContactの5種のAコード式埋込型センサ/アクチュエータパネルフィードスルーコネクタ(高品位ステンレス鋼製)には、PG9留めねじ山が付属しており、M12Aコード式プラグ/ソケットコネクタのタイプがあります。等級はIP69Kで、その動作温度は幅広く、耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタを必要とするM12Aコード式コネクタの多くの用途に最適です。.IP69K定格動作温度範囲-25〜85定格電流4A、60Vストレートはんだ接続 シリーズSACC-DSI-M12FS-5CON-L180VA 注文コード48155416 品番1554733
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様・シリーズ・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC61076-2-101.GOST、UL認定.PhoenixContactのAコード式M12埋込型コネクタです。PG9.PhoenixContactの5種のAコード式埋込型センサ/アクチュエータパネルフィードスルーコネクタ(高品位ステンレス鋼製)には、PG9留めねじ山が付属しており、M12Aコード式プラグ/ソケットコネクタのタイプがあります。等級はIP69Kで、その動作温度は幅広く、耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタを必要とするM12Aコード式コネクタの多くの用途に最適です。.IP69K定格動作温度範囲-25〜85定格電流4A、60Vストレートはんだ接続 取付方式パネルマウント シリーズSACC-DSI-M12FS-5CON-L180VA 定格電圧(V)60 端子種別スクリュー 定格電流(A)4 保護等級IP65、IP67、IP69K 材質(ハウジング)ポリアミド 動作温度(℃)-40 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする