フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
SACC-M8FS-3PCON
注文コード
48155477
品番
1506778
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
仕様・シリーズ・内容量
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
SACC-M8FS-3PCON
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
60
保護等級
IP68
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M8
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ
コンタクトめっき
金