仕様PhoenixContactSACCストレートコネクタ、Aコード.各種接続オプション及びアングルでさまざまな用途に対応.IP67定格M12;M8x1mmねじ形式Aコードはんだ終端亜鉛ダイキャストニッケルめっき製360°シールドにより、電磁干渉環境での使用に最適スプリング端子オプションあり(RS代表品番;801-6555801-6555)SkinTop絶縁オプションあり(RS代表品番;801-6684801-6684)
取付方式ケーブルマウント
シリーズSACC-M12FS-4CON-PG7
定格電圧(V)250
端子種別スクリュー
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT
動作温度(℃)-40
シェルサイズ12mm
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン