内容量1個
仕様IEC61076-2-101.GOST.PhoenixContactのAコード式M12シールドコネクタ、ステンレススチール.PheonixContactの5種のAコード式M12シールドセンサ/アクチュエータプラグ/ソケットコネクタは、耐腐食性に優れた高品位ステンレス鋼製で、厳しい環境、及び360度のシールドが必要な電磁干渉が発生する環境の要件を満たすために設計されています。これらのプラグ/ソケットコネクタのIP定格はIP69K、定格電流値及び定格電圧値は4A@60V、外部ケーブル容量は5.5〜8.6mmです。.IP69K定格動作温度範囲-40〜85挿抜回数100回以上内蔵コンタクト用のねじ止め端子ワイヤ接続
シリーズSACC-M12FS-5CON-DM5-8SHVA
注文コード48155687
品番1440041