Phoenix Contact 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様IEC61076-2-101.GOST.PhoenixContactAコード式M12コネクタPG7ケーブルねじ.PhoenixContactの4種及び5種のAコード式M12センサ/アクチュエータプラグ/ソケットコネクタ(ナール部分は耐腐食性に優れたステンレス鋼製)はプラスチックバックシェルで成形されています。また、接続にはPG7が使用されており、多くの産業用途に使用することを目的として設計されています。これらのプラグ/ソケットコネクタのIP定格はIP69K、定格電流値及び定格電圧値は4A@250V、外部ケーブル容量は4〜6mmです。.IP69K定格動作温度範囲-40〜85挿抜回数100回以上内蔵コンタクト用のねじ止め端子ワイヤ接続 シリーズSACC-M12MR-4CON-PG7-VA 注文コード48155967 品番1553200
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・シリーズ・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC61076-2-101.GOST.PhoenixContactAコード式M12コネクタPG7ケーブルねじ.PhoenixContactの4種及び5種のAコード式M12センサ/アクチュエータプラグ/ソケットコネクタ(ナール部分は耐腐食性に優れたステンレス鋼製)はプラスチックバックシェルで成形されています。また、接続にはPG7が使用されており、多くの産業用途に使用することを目的として設計されています。これらのプラグ/ソケットコネクタのIP定格はIP69K、定格電流値及び定格電圧値は4A@250V、外部ケーブル容量は4〜6mmです。.IP69K定格動作温度範囲-40〜85挿抜回数100回以上内蔵コンタクト用のねじ止め端子ワイヤ接続 取付方式ケーブルマウント シリーズSACC-M12MR-4CON-PG7-VA 定格電圧(V)250 端子種別スクリュー 定格電流(A)4 保護等級IP65、IP67、IP69K 材質(ハウジング)ポリアミド 動作温度(℃)-40 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする