Phoenix Contact 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PhoenixContactSACCPROFIBUS/PROFINET/CANopenコネクタ.各種接続オプション及びアングルでさまざまな用途に対応.IP67定格M12x1mmねじ亜鉛ダイキャストニッケルめっき製Speedcon終端の採用により結線が簡素化され、現場での設置に最適360°シールドにより、電磁干渉環境での使用に最適スプリング終端オプションあり(RS代表品番;801-6665801-6665) シリーズSACC-M12MSD-4QSHPN 注文コード48156466 品番1554513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様・シリーズ・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
仕様PhoenixContactSACCPROFIBUS/PROFINET/CANopenコネクタ.各種接続オプション及びアングルでさまざまな用途に対応.IP67定格M12x1mmねじ亜鉛ダイキャストニッケルめっき製Speedcon終端の採用により結線が簡素化され、現場での設置に最適360°シールドにより、電磁干渉環境での使用に最適スプリング終端オプションあり(RS代表品番;801-6665801-6665) 取付方式ケーブルマウント シリーズSACC-M12MSD-4QSHPN 定格電圧(V)60 端子種別IDC 定格電流(A)1.75 保護等級IP67 材質(ハウジング)亜鉛 動作温度(℃)-40 シェルサイズ19mm コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする