Phoenix Contact 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PhoenixContactSコードM12電源コネクタ.亜鉛ダイキャストニッケルめっきローレットと内部ねじ接続、及びPA66(ポリイミド)ボディを備えたPhoenixContact4極SコードM12電源プラグ/ソケットコネクタは、高度な環境保護レベル(IP67等級)を持つ耐久性の高いM12電源コネクタが必要とされる様々な用途に最適です。これらのM12プラグ/ソケットコネクタは、630Vacで12Aの定格電流と、8〜10mmの外部ケーブル容量を持ちます。.定格電流12A、630VacカテゴリIIIサージ保護ねじ終端NBRケーブルクランプシールかん合時IP67等級使用温度範囲-40〜85 シリーズSACC-M12MSS-3PECON-PG11-M 注文コード48156484 品番1404641
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様・シリーズ・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
仕様PhoenixContactSコードM12電源コネクタ.亜鉛ダイキャストニッケルめっきローレットと内部ねじ接続、及びPA66(ポリイミド)ボディを備えたPhoenixContact4極SコードM12電源プラグ/ソケットコネクタは、高度な環境保護レベル(IP67等級)を持つ耐久性の高いM12電源コネクタが必要とされる様々な用途に最適です。これらのM12プラグ/ソケットコネクタは、630Vacで12Aの定格電流と、8〜10mmの外部ケーブル容量を持ちます。.定格電流12A、630VacカテゴリIIIサージ保護ねじ終端NBRケーブルクランプシールかん合時IP67等級使用温度範囲-40〜85 取付方式ケーブルマウント シリーズSACC-M12MSS-3PECON-PG11-M 定格電圧(V)630 端子種別スクリュー 定格電流(A)12 保護等級IP67 材質(ハウジング)ナイロン 動作温度(℃)85 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 接合型スナップイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする