Phoenix Contact 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PhoenixContactSACCストレートコネクタ.各種接続オプション及びアングルでさまざまな用途に対応.IP67定格M12x1mmねじ、7/8インチ16UNF接続オプション亜鉛ダイキャストニッケルめっき及びプラスチック製圧接終端オプションあり。電線を剥く必要がないため、接続が簡素化され、時間を節約プラスチック製にはケーブルねじ終端品あり シリーズSACC 注文コード48156685 品番1641714
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・シリーズ・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
仕様PhoenixContactSACCストレートコネクタ.各種接続オプション及びアングルでさまざまな用途に対応.IP67定格M12x1mmねじ、7/8インチ16UNF接続オプション亜鉛ダイキャストニッケルめっき及びプラスチック製圧接終端オプションあり。電線を剥く必要がないため、接続が簡素化され、時間を節約プラスチック製にはケーブルねじ終端品あり 取付方式ケーブルマウント シリーズSACC 定格電圧(V)125 端子種別IDC 定格電流(A)4 保護等級IP65・IP67 材質(ハウジング)PA 動作温度(℃)80 シェルサイズ16.3mm コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする