Phoenix Contact 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PhoenixContactSACCアングルコネクタ、Aコード.各種接続オプション及びアングルでさまざまな用途に対応.IP67定格M8及びM12x1mmなど各種形式ありAコードはんだ終端亜鉛ダイキャストニッケルめっき製360°シールドにより、電磁干渉環境での使用に最適 シリーズSACC 注文コード48157279 品番1681130
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・シリーズ・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
仕様PhoenixContactSACCアングルコネクタ、Aコード.各種接続オプション及びアングルでさまざまな用途に対応.IP67定格M8及びM12x1mmなど各種形式ありAコードはんだ終端亜鉛ダイキャストニッケルめっき製360°シールドにより、電磁干渉環境での使用に最適 取付方式ケーブルマウント シリーズSACC 定格電圧(V)250 端子種別スクリュー 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)85 シェルサイズ20mm コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする