Phoenix Contact 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様M23電源プラグインコネクタ、6極.包括的なPhoenixContactM23電源プラグインコネクタ製品、5極、シールドとアース付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、電源及びその他の用途に最適.ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁動作温度範囲-40→+125挿抜回数100回IP67等級、かん合時 シリーズSF-5ES1N8A80DU 注文コード48157699 品番1605532
11月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様・シリーズ・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
仕様M23電源プラグインコネクタ、6極.包括的なPhoenixContactM23電源プラグインコネクタ製品、5極、シールドとアース付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、電源及びその他の用途に最適.ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁動作温度範囲-40→+125挿抜回数100回IP67等級、かん合時 取付方式ケーブルマウント シリーズSF-5ES1N8A80DU 定格電圧(V)630 端子種別圧着 定格電流(A)30 保護等級IP67 材質(ハウジング)銅合金、亜鉛合金 動作温度(℃)125 シェルサイズM23 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタサイズM23 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする