フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
PierceconR接続.センサ/アクチュエータコネクタM12SPEEDCON金属ローレット
シリーズ
SPEEDCON
注文コード
48158103
品番
1559602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・シリーズ・内容量
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PierceconR接続.センサ/アクチュエータコネクタM12SPEEDCON金属ローレット
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
SPEEDCON
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
1.5
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
亜鉛
動作温度(℃)
-25
シェルサイズ
16mm
コンタクト数
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
オス