ピッチ(mm)25.4
シリーズエンプラローラ
概略質量(kg/m)1
ローラ径(Φmm)15.88
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
チェーンNo.RF2040
幅W(mm)10.3
チェーン形式センターローラ
ピン長L1(mm)15.8
ピン長L2(mm)17
ピン径D(mm)3.97
幅W2(mm)5.7
ローラ径R1(Φmm)24.6
ローラー導電高摩擦
ローラ仕様導電高摩擦タイプ、大ローラ/導電(黒)、小ローラ/高摩擦(クリーム)
最大許容張力(kN)0.44