Phoenix Contact 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様品番;802-5600802-5600、;802-5593802-5593、;802-5603802-5603は、M12ねじタイプです。.埋込型センサ/アクチュエータSpeedconM12コネクタ、はんだ接続.PhoenixContactM12埋込型Speedconコネクタは、はんだ接続に対応します。4/5/8極埋込型パネルコネクタで、IP67等級(かん合時)に対応し、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢なパネル取り付けコネクタが求められる様々な用途に適しています。 シリーズSPEEDCON 注文コード48158575 品番1542761
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・シリーズ・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
仕様品番;802-5600802-5600、;802-5593802-5593、;802-5603802-5603は、M12ねじタイプです。.埋込型センサ/アクチュエータSpeedconM12コネクタ、はんだ接続.PhoenixContactM12埋込型Speedconコネクタは、はんだ接続に対応します。4/5/8極埋込型パネルコネクタで、IP67等級(かん合時)に対応し、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢なパネル取り付けコネクタが求められる様々な用途に適しています。 取付方式バルクヘッド取り付け シリーズSPEEDCON 定格電圧(V)60 端子種別はんだ 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリアミド 材質(コンタクト)CuZn コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 接合型クイックコネクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする