椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
倍速チェーン スナップカバー付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48158634
品番
RF2040VR-SC-JL
参考基準価格(税別)
¥696
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
シリーズ
スチールローラ
概略質量(kg/m)
2.5
ローラ径(Φmm)
15.88
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーンNo.
RF2040
すきま(mm)
2.2
幅W(mm)
10.3
チェーン形式
センターローラ
ピン長L1(mm)
15.8
ピン長L2(mm)
17
ピン径D(mm)
3.97
幅W2(mm)
5.7
ローラ径R1(Φmm)
24.6
ローラー
-
最大許容張力(kN)
-
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)