仕様設置の簡単なSpeedcon接続採用のM12バスシステムコネクタです。シールド付きCAT6接続が優れた保護を可能にし、現場でも安全に使用できます。.Speedcon接続方式により設置時間が短縮、現場で簡単に組み立て可能Cat6a10Gb/sデータ転送ストレート及び角度付きがあり、あらゆる用途に適応
取付方式ケーブルマウント
シリーズVS-08-M12MS-10G-PSCO
定格電圧48V
端子種別はんだ
保護等級IP67
材質(ハウジング)亜鉛
定格電流(mA)500
動作温度(℃)-40
シェルサイズ12mm
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス