EA829JE-120 (HSS)ハンドタップ(UNC) エスコ 48158777

(HSS)ハンドタップ(UNC)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び1/4”×20
全長(mm)50
内容量1本注文コード48158777品番EA829JE-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥935
販売価格(税別)
850

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。

用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)幅(mm)4.9全長(mm)50呼び1/4”×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする