エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
引掛けフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48160685
品番
EA951DG-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
ドア、パーテーション等に引っ掛けるだけの簡単取り付け。
材質
ステンレス(塗装)
幅(mm)
20
色
ホワイト
適合板厚(mm)
37
寸法(奥行D×高さH)(mm)
39×60
吊下荷重(kg)
3