エスコ
エスコの バリアフリー商品
エスコの 手すり
アルミ製手すり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48160710
品番
EA951EL-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タッピンねじ付。左右兼用。握り部・アルミ(抗菌樹脂コーティング)、ブラケット部・樹脂製。
色
アイボリ
ねじピッチ(mm)
600×400
耐荷重(kg)
60
パイプ径(Φmm)
32
取付穴径(mm)
5