種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)8.9
チェーンNo.RF2050R
軸穴種別面圧タイプ
歯数-
軸穴径(Φmm)28
材質スチール
取付方式B
寸法L1(mm)15.5
締付トルク(N・m)8.3
寸法Df(mm)56
締付ボルト(本数)8
締付ボルト(サイズ)M5×20
ハブ長さL(mm)28
ハブ径DH(mm)73
寸法DC(mm)46
最大伝達トルク(N・m)521
外径Do(Φmm)158
ローラ形式Rローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)142.68
作用歯数14
スリーブ枠番S4