フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
シリーズ
DIKD 1.5
注文コード
48163299
品番
2715092
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台. 業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ. グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲 24 → 12
色
グレー
シリーズ
DIKD 1.5
定格電圧(V)
250
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
24
AWG
24→12
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
トリプル