エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの センタードリル
[1形]ロングセンタードリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48163607
品番
EA824EE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,842
販売価格(税別)
¥
6,220
バスケットに入れる
用途
高精度の位置決め、穴の面取り加工に。【対応被削材】一般鋼。
材質
SKH51
全長(mm)
100
角度(°)
60
先端径(mm)
1
胴径(Φmm)
4