ファインUナット 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48164980 品番EA949KB-100
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,057
販売価格(税別)
1,870

SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。

用途【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット。 サイズM100 ピッチ(mm)2 呼び番号AN20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする