RF2050R-LMC-2LSRPL-H-L サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48165241 RF2050R-LMC-2LSRPL-H-L サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48165241 RF2050R-LMC-2LSRPL-H-L サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48165241 RF2050R-LMC-2LSRPL-H-L サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48165241 RF2050R-LMC-2LSRPL-H-L サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48165241

サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)31.75 注文コード48165241 品番RF2050R-LMC-2LSRPL-H-L
参考基準価格(税別)¥371 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品はピッチなど48種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.09 リンク内幅W(mm)9.53 サイドローラDS(mm)27 プレート幅H(mm)15 サイドローラHS(mm)13 ピン長L1(mm)11.9 ピン長L2(mm)25.3 ピン長L3(mm)27 ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)9.53 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式平行形 概略質量(kg/m)1.7 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RF2050 プレート厚(mm)2 チェーン形式サイドローラ ローラープラローラ ローラ形式R 取付間隔2L 最大許容張力(kN)4.31
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする